21,74 €/ Stückexkl. MwSt
25,44 €inkl. MwSt
110 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 21,74 € | - |
10+ | 19,57 € | 10.00% |
25+ | 17,39 € | 20.00% |
50+ | 15,22 € | 30.00% |
100+ | 13,04 € | 40.00% |
250+ | 10,87 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 69.22 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 335 |
Maß nach French R | NF-R38 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |