4,06 €/ Stückexkl. MwSt
4,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,06 € | - |
25+ | 3,65 € | 10.00% |
50+ | 3,25 € | 20.00% |
100+ | 2,84 € | 30.00% |
250+ | 2,44 € | 40.00% |
500+ | 2,03 € | 50.00% |
1000+ | 1,62 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 3.5 mm |
Schnurdicke | 1.5 mm |
Maß nach JIS | JIS- S-4 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |