9,58 €/ Stückexkl. MwSt
11,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,57 € | - |
25+ | 8,62 € | 10.00% |
50+ | 7,66 € | 20.00% |
100+ | 6,70 € | 30.00% |
250+ | 5,75 € | 40.00% |
500+ | 4,79 € | 50.00% |
1000+ | 3,83 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 27.6 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0276-24 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |