19,68 €/ Stückexkl. MwSt
23,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 19,68 € | - |
25+ | 17,71 € | 10.00% |
50+ | 15,74 € | 20.00% |
100+ | 13,78 € | 30.00% |
250+ | 11,81 € | 40.00% |
500+ | 9,84 € | 50.00% |
1000+ | 7,87 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 26.7 mm |
Schnurdicke | 6.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |