6,93 €/ Stückexkl. MwSt
8,11 €inkl. MwSt
898 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,93 € | - |
25+ | 6,24 € | 10.00% |
50+ | 5,54 € | 20.00% |
100+ | 4,85 € | 30.00% |
250+ | 4,16 € | 40.00% |
500+ | 3,47 € | 50.00% |
1000+ | 2,77 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 16 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |