13,37 €/ Stückexkl. MwSt
15,64 €inkl. MwSt
246 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 13,37 € | - |
10+ | 12,03 € | 10.00% |
25+ | 10,70 € | 20.00% |
50+ | 9,36 € | 30.00% |
100+ | 8,02 € | 40.00% |
250+ | 6,69 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 52.07 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 137 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |