5,87 €/ Stückexkl. MwSt
6,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,87 € | - |
25+ | 5,28 € | 10.00% |
50+ | 4,70 € | 20.00% |
100+ | 4,11 € | 30.00% |
250+ | 3,52 € | 40.00% |
500+ | 2,94 € | 50.00% |
1000+ | 2,35 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 13.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0131-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |