5,61 €/ Stückexkl. MwSt
6,56 €inkl. MwSt
2050 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,61 € | - |
25+ | 5,05 € | 10.00% |
50+ | 4,49 € | 20.00% |
100+ | 3,93 € | 30.00% |
250+ | 3,37 € | 40.00% |
500+ | 2,81 € | 50.00% |
1000+ | 2,24 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 12 mm |
Schnurdicke | 1.5 mm |
Maß nach JIS | JIS- S-12.5 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |