9,95 €/ Stückexkl. MwSt
11,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,95 € | - |
25+ | 8,96 € | 10.00% |
50+ | 7,96 € | 20.00% |
100+ | 6,97 € | 30.00% |
250+ | 5,97 € | 40.00% |
500+ | 4,97 € | 50.00% |
1000+ | 3,98 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 37.77 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 128 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |