6,98 €/ Stückexkl. MwSt
8,17 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,98 € | - |
25+ | 6,28 € | 10.00% |
50+ | 5,58 € | 20.00% |
100+ | 4,88 € | 30.00% |
250+ | 4,18 € | 40.00% |
500+ | 3,49 € | 50.00% |
1000+ | 2,79 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 23.47 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 119 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |