31,11 €/ Stückexkl. MwSt
36,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 31,11 € | - |
10+ | 24,89 € | 20.00% |
25+ | 21,78 € | 30.00% |
50+ | 18,67 € | 40.00% |
100+ | 15,56 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 114.02 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 043 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |