5,43 €/ Stückexkl. MwSt
6,35 €inkl. MwSt
2567 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,43 € | - |
25+ | 4,89 € | 10.00% |
50+ | 4,34 € | 20.00% |
100+ | 3,80 € | 30.00% |
250+ | 3,26 € | 40.00% |
500+ | 2,72 € | 50.00% |
1000+ | 2,17 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 17.17 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 017 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 514401 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |