5,59 €/ Stückexkl. MwSt
6,54 €inkl. MwSt
141 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,59 € | - |
25+ | 5,03 € | 10.00% |
50+ | 4,47 € | 20.00% |
100+ | 3,91 € | 30.00% |
250+ | 3,35 € | 40.00% |
500+ | 2,80 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 68 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Maß nach DIN11864 | DIN118641-DN65 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026