1,41 €/ Stückexkl. MwSt
1,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 1,41 € | - |
25+ | 1,27 € | 10.00% |
50+ | 1,13 € | 20.00% |
100+ | 0,99 € | 30.00% |
250+ | 0,85 € | 40.00% |
500+ | 0,71 € | 50.00% |
1000+ | 0,56 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 14 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026