Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55985 JIS- P-16 15,8x2,4mm

  • ERIKS:12639547
Image 1
Der schwarze Compound 55985 von ERIKS wurde speziell für statische und langsame dynamische Anwendungen mit Trinkwasser entwickelt. Dieser O-Ring ist in vielen europäischen Ländern (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W 270 und Belgaqua), aber auch in den Vereinigten Staaten (NSF) für Trinkwassersysteme zertifiziert. Sind Sie auf der Suche nach einem EPDM O-Ring für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 559270. Wenn Sie eine Dichtung für die pharmazeutische Industrie benötigen, verwenden Sie Compound 559273.
Zur Liste hinzufügen

4,90 €/ Stückexkl. MwSt

5,73 €inkl. MwSt

39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,90 €

-

25+

4,41 €

10.00%

50+

3,92 €

20.00%

100+

3,43 €

30.00%

250+

2,94 €

40.00%

500+

2,45 €

50.00%

1000+

1,96 €

60.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
15.8 mm
Schnurdicke
2.4 mm
Maß nach JIS
JIS- P-16
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
55985
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026