Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55985 AS568-BS1806-ISO3601-460 NF-R88 393,07x6,99mm

  • ERIKS:12192582
Image 1
Der schwarze Compound 55985 von ERIKS wurde speziell für statische und langsame dynamische Anwendungen mit Trinkwasser entwickelt. Dieser O-Ring ist in vielen europäischen Ländern (KIWA, WRAS, ACS, UBA, W 270 und Belgaqua), aber auch in den Vereinigten Staaten (NSF) für Trinkwassersysteme zertifiziert. Sind Sie auf der Suche nach einem EPDM O-Ring für die Lebensmittelindustrie? Wählen Sie dann Compound 559270. Wenn Sie eine Dichtung für die pharmazeutische Industrie benötigen, verwenden Sie Compound 559273.
Zur Liste hinzufügen

234,20 €/ Stückexkl. MwSt

274,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.03.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

234,20 €

-

10+

210,78 €

10.00%

25+

187,36 €

20.00%

50+

175,65 €

25.00%

100+

163,94 €

30.00%

250+

152,23 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
393.07 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
460
Maß nach French R
NF-R88
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
55985
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026