424,30 €/ Stückexkl. MwSt
496,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.03.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 424,30 € | - |
10+ | 381,87 € | 10.00% |
25+ | 339,44 € | 20.00% |
50+ | 318,23 € | 25.00% |
100+ | 297,01 € | 30.00% |
250+ | 275,80 € | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 582.68 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 392 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026