3,78 €/ Stückexkl. MwSt
4,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 3,78 € | - |
25+ | 3,40 € | 10.00% |
50+ | 3,02 € | 20.00% |
100+ | 2,65 € | 30.00% |
250+ | 2,27 € | 40.00% |
500+ | 1,89 € | 50.00% |
1000+ | 1,51 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 10 mm |
Schnurdicke | 1 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026