9,04 €/ Stückexkl. MwSt
10,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,04 € | - |
25+ | 8,14 € | 10.00% |
50+ | 7,23 € | 20.00% |
100+ | 6,33 € | 30.00% |
250+ | 5,42 € | 40.00% |
500+ | 4,52 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 68 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Maß nach DIN11864 | DIN118641-DN65 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559273 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026