Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 AS568-BS1806-ISO3601-904 16,36x2,21mm

  • ERIKS:12677482
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,91 €/ Stückexkl. MwSt

2,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.03.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

1,91 €

-

25+

1,72 €

10.00%

50+

1,53 €

20.00%

100+

1,34 €

30.00%

250+

1,15 €

40.00%

500+

0,96 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
16.36 mm
Schnurdicke
2.21 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
908
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559273
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026