Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 AS568-BS1806-ISO3601-902 6,07x1,63mm

  • ERIKS:12961055
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,23 €/ Stückexkl. MwSt

1,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.03.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

1,23 €

-

25+

1,11 €

10.00%

50+

0,98 €

20.00%

100+

0,86 €

30.00%

250+

0,74 €

40.00%

500+

0,62 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
6.07 mm
Schnurdicke
1.63 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
902
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559273
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C