Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 AS568-BS1806-ISO3601-456 NF-R84 342,27x6,99mm

  • ERIKS:12193193
Image 1
Zur Liste hinzufügen

79,20 €/ Stückexkl. MwSt

92,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.03.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

79,20 €

-

10+

71,28 €

10.00%

25+

63,36 €

20.00%

50+

59,40 €

25.00%

100+

55,44 €

30.00%

250+

51,48 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
342.27 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
456
Maß nach French R
NF-R84
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559273
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden