Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 AS568-BS1806-ISO3601-440 NF-R68 170,82x6,99mm

  • ERIKS:12193184
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,17 €/ Stückexkl. MwSt

30,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

26,17 €

-

10+

23,55 €

10.00%

25+

20,94 €

20.00%

50+

18,32 €

30.00%

100+

15,70 €

40.00%

250+

13,09 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
170.82 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
440
Maß nach French R
NF-R68
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559273
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026