Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 AS568-BS1806-ISO3601-433 NF-R61 139,07x6,99mm

  • ERIKS:12193168
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,10 €/ Stückexkl. MwSt

23,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.03.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

20,10 €

-

25+

18,09 €

10.00%

50+

16,08 €

20.00%

100+

14,07 €

30.00%

250+

12,06 €

40.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
139.07 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
433
Maß nach French R
NF-R61
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559273
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden