Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 AS568-BS1806-ISO3601-390 532,18x5,33mm

  • ERIKS:12714546
Image 1
Zur Liste hinzufügen

154,60 €/ Stückexkl. MwSt

180,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.03.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

154,60 €

-

10+

139,14 €

10.00%

25+

123,68 €

20.00%

50+

115,95 €

25.00%

100+

108,22 €

30.00%

250+

100,49 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
532.18 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
390
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559273
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C