Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 AS568-BS1806-ISO3601-384 380,37x5,33mm

  • ERIKS:12512001
Image 1
Zur Liste hinzufügen

85,90 €/ Stückexkl. MwSt

100,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.03.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

85,90 €

-

10+

77,31 €

10.00%

25+

68,72 €

20.00%

50+

64,43 €

25.00%

100+

60,13 €

30.00%

250+

55,84 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
380.37 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
384
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559273
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026