Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 AS568-BS1806-ISO3601-381 304,17x5,33mm

  • ERIKS:11547324
Image 1
Zur Liste hinzufügen

58,80 €/ Stückexkl. MwSt

68,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

58,80 €

-

10+

52,92 €

10.00%

25+

47,04 €

20.00%

50+

44,10 €

25.00%

100+

41,16 €

30.00%

250+

38,22 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
304.17 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
381
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559273
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026