Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 AS568-BS1806-ISO3601-377 253,37x5,33mm

  • ERIKS:11547326
Image 1
Zur Liste hinzufügen

43,64 €/ Stückexkl. MwSt

51,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.03.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

43,64 €

-

10+

39,28 €

10.00%

25+

34,91 €

20.00%

50+

32,73 €

25.00%

100+

30,55 €

30.00%

250+

28,37 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
253.37 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
377
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559273
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026