Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 AS568-BS1806-ISO3601-373 227,97x5,33mm

  • ERIKS:12193155
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,89 €/ Stückexkl. MwSt

43,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

36,89 €

-

10+

33,20 €

10.00%

25+

29,51 €

20.00%

50+

27,67 €

25.00%

100+

25,82 €

30.00%

250+

23,98 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
227.97 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
373
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559273
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026