Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 AS568-BS1806-ISO3601-372 221,62x5,33mm

  • ERIKS:12193154
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,28 €/ Stückexkl. MwSt

41,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

35,28 €

-

10+

31,75 €

10.00%

25+

28,22 €

20.00%

50+

26,46 €

25.00%

100+

24,70 €

30.00%

250+

22,93 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
221.62 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
372
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559273
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden