Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 AS568-BS1806-ISO3601-371 215,27x5,33mm

  • ERIKS:12193153
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,72 €/ Stückexkl. MwSt

39,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

33,72 €

-

10+

30,35 €

10.00%

25+

26,98 €

20.00%

50+

25,29 €

25.00%

100+

23,60 €

30.00%

250+

21,92 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
215.27 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
371
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559273
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden