Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 AS568-BS1806-ISO3601-353 126,37x5,33mm

  • ERIKS:12193136
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,00 €/ Stückexkl. MwSt

18,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.03.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

16,00 €

-

25+

14,40 €

10.00%

50+

12,80 €

20.00%

100+

11,20 €

30.00%

250+

9,60 €

40.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
126.37 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
353
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559273
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden