Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 AS568-BS1806-ISO3601-350 116,84x5,33mm

  • ERIKS:12193133
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,38 €/ Stückexkl. MwSt

16,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

14,38 €

-

25+

12,94 €

10.00%

50+

11,50 €

20.00%

100+

10,07 €

30.00%

250+

8,63 €

40.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
116.84 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
350
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559273
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026