Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 AS568-BS1806-ISO3601-347 NF-R50 107,32x5,33mm

  • ERIKS:11918259
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,81 €/ Stückexkl. MwSt

14,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,81 €

-

25+

11,53 €

10.00%

50+

10,25 €

20.00%

100+

8,97 €

30.00%

250+

7,69 €

40.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
107.32 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
347
Maß nach French R
NF-R50
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559273
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden