Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 AS568-BS1806-ISO3601-326 NF-R29 40,64x5,33mm

  • ERIKS:12193117
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,44 €/ Stückexkl. MwSt

5,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,43 €

-

25+

3,99 €

10.00%

50+

3,55 €

20.00%

100+

3,10 €

30.00%

250+

2,66 €

40.00%

500+

2,22 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
40.64 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
326
Maß nach French R
NF-R29
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559273
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden