Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 AS568-BS1806-ISO3601-312 15,24x5,33mm

  • ERIKS:12511998
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,29 €/ Stückexkl. MwSt

2,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.03.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,29 €

-

25+

2,06 €

10.00%

50+

1,83 €

20.00%

100+

1,60 €

30.00%

250+

1,37 €

40.00%

500+

1,14 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
15.24 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
312
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559273
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026