Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 AS568-BS1806-ISO3601-273 247,24x3,53mm

  • ERIKS:12193083
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,23 €/ Stückexkl. MwSt

43,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.03.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

37,23 €

-

10+

33,51 €

10.00%

25+

29,78 €

20.00%

50+

27,92 €

25.00%

100+

26,06 €

30.00%

250+

24,20 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
247.24 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
273
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559273
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden