Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 AS568-BS1806-ISO3601-250 126,59x3,53mm

  • ERIKS:12193065
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,24 €/ Stückexkl. MwSt

16,66 €inkl. MwSt

505 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

14,24 €

-

25+

12,82 €

10.00%

50+

11,39 €

20.00%

100+

9,97 €

30.00%

250+

8,54 €

40.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
126.59 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
250
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559273
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden