Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 AS568-BS1806-ISO3601-242 101,19x3,53mm

  • ERIKS:12193050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,53 €/ Stückexkl. MwSt

12,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,53 €

-

25+

9,48 €

10.00%

50+

8,42 €

20.00%

100+

7,37 €

30.00%

250+

6,32 €

40.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
101.19 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
242
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559273
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden