Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 AS568-BS1806-ISO3601-218 31,34x3,53mm

  • ERIKS:11470827
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,18 €/ Stückexkl. MwSt

3,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.03.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,18 €

-

25+

2,86 €

10.00%

50+

2,54 €

20.00%

100+

2,22 €

30.00%

250+

1,91 €

40.00%

500+

1,59 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
31.34 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
218
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559273
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden