Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 AS568-BS1806-ISO3601-176 234,62x2,62mm

  • ERIKS:12193009
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,05 €/ Stückexkl. MwSt

37,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.03.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

32,05 €

-

10+

28,85 €

10.00%

25+

25,64 €

20.00%

50+

24,04 €

25.00%

100+

22,44 €

30.00%

250+

20,83 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
234.62 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
176
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559273
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden