Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 AS568-BS1806-ISO3601-171 202,87x2,62mm

  • ERIKS:12193004
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,50 €/ Stückexkl. MwSt

29,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.03.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

25,50 €

-

10+

22,95 €

10.00%

25+

20,40 €

20.00%

50+

19,13 €

25.00%

100+

17,85 €

30.00%

250+

16,58 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
202.87 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
171
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559273
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden