19,78 €/ Stückexkl. MwSt
23,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.03.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 19,78 € | - |
10+ | 17,80 € | 10.00% |
25+ | 15,82 € | 20.00% |
50+ | 13,85 € | 30.00% |
100+ | 11,87 € | 40.00% |
250+ | 9,89 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 171.12 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 166 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559273 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026