Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 AS568-BS1806-ISO3601-163 152,07x2,62mm

  • ERIKS:12192996
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,59 €/ Stückexkl. MwSt

19,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.03.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

16,59 €

-

10+

14,93 €

10.00%

25+

13,27 €

20.00%

50+

11,61 €

30.00%

100+

9,95 €

40.00%

250+

8,30 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
152.07 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
163
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559273
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026