Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 AS568-BS1806-ISO3601-154 94,92x2,62mm

  • ERIKS:12192987
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,09 €/ Stückexkl. MwSt

10,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,09 €

-

25+

8,18 €

10.00%

50+

7,27 €

20.00%

100+

6,36 €

30.00%

250+

5,45 €

40.00%

500+

4,54 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
94.92 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
154
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559273
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026