5,51 €/ Stückexkl. MwSt
6,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,51 € | - |
25+ | 4,95 € | 10.00% |
50+ | 4,40 € | 20.00% |
100+ | 3,85 € | 30.00% |
250+ | 3,30 € | 40.00% |
500+ | 2,75 € | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 61.6 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 143 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559273 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026