Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 AS568-BS1806-ISO3601-125 32,99x2,62mm

  • ERIKS:12192964
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,10 €/ Stückexkl. MwSt

3,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,10 €

-

25+

2,79 €

10.00%

50+

2,48 €

20.00%

100+

2,17 €

30.00%

250+

1,86 €

40.00%

500+

1,55 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
32.99 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
125
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559273
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden