12,44 €/ Stückexkl. MwSt
14,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.03.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 12,44 € | - |
25+ | 11,20 € | 10.00% |
50+ | 9,95 € | 20.00% |
100+ | 8,71 € | 30.00% |
250+ | 7,46 € | 40.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 126.72 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 049 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559273 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
116,00 €/ Stückexkl. MwSt
135,72 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026