Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 AS568-BS1806-ISO3601-044 94,97x1,78mm

  • ERIKS:12192922
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,53 €/ Stückexkl. MwSt

9,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.03.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,53 €

-

25+

7,67 €

10.00%

50+

6,82 €

20.00%

100+

5,97 €

30.00%

250+

5,12 €

40.00%

500+

4,26 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
94.97 mm
Schnurdicke
1.78 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
044
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559273
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden