Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559273 AS568-BS1806-ISO3601-034 53,7x1,78mm

  • ERIKS:12192912
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,03 €/ Stückexkl. MwSt

4,72 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,48 €

-

25+

4,03 €

10.00%

50+

3,58 €

20.00%

100+

3,14 €

30.00%

250+

2,69 €

40.00%

500+

2,24 €

50.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
53.7 mm
Schnurdicke
1.78 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
034
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559273
Temperaturbereich
von -45 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338

116,00 €/ Stückexkl. MwSt

135,72 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026